URMET SPA - UTD1099/216 TELECAMERA COMP.WIFI 2.8-12MM - 1099/216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8021156068555
Artikelnummer
UTD1099/216
Herstellernummer
1099/216
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Drahtlos:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
37...108 °
Leistungsaufnahme:
5.64 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
76 mm
Breite:
189 mm
Tiefe:
68 mm
Protokoll:
TCP/IP


