Startseite

URMET SPA - UTD1099/212C TELECAMERA BULLET 3M WIFI/4G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156080069

Artikelnummer

UTD1099/212C

Herstellernummer

1099/212C

Hersteller

UTD

Telecamera Bullet Wifi con ottica varifocal e risoluzione 3MPX. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa telecamera particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non è previsto un cablaggio strutturato. Compatibile con apparati di videoregistrazione HVR e NVR della serie Urmet, la telecamera Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone e connessione 4G (SIM non inclusa).