Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1099/001 CUBE CAMERA IP IM 3,6 - 1099/001

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/001 CUBE CAMERA IP IM 3,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065547

Artikelnummer

UTD1099/001

Herstellernummer

1099/001

Hersteller

UTD

Specifiche tecnicheSensore: 1/4” Progressive Scan CMOS 1MPCodec: H.264/MJPEGMin. Illuminazione: Color 0lux @ IR ONOttica: 3.6 mm H.FOV: 71°Audio Input: 1ch (Microfono Integrato)Audio Output: 1ch (Altoparlante integrato)Allarmi: NOMotion DetectionTasto Reset: SISlot Memoria Scheda SD: SI (Max. 32GB)Risoluzione Main Stream: 720P(1280x720)@1~25fpsRisoluzione Sub Stream: D1(704x576)/360P/CIF(352x288)@1~25fpsRisoluzione Mobile Stream: D1(704x576)/360P/CIF(352x288)@1~25fpsRisoluzione Quarto Stream: MJPEGBLCInterfaccia di rete: RJ45 10M / 100M Interfaccia EthernetWDR: Digital WDRFiltro IR: meccanico con auto switchDistanza di illuminazione: fino a 8-10 mInterfaccia Wireless: 802.11b/g/n Frequenza: 2.4Ghz-2.4835GHzGrado di Protezione: da “Interno”Tensione di Alimentazione: 12 Vcc/350 mATemperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C inferiore al 95% RHConsumi: ≤4.2W; 1.8W(D) , 2.2W(N)Dimensioni (L x A x P): 78 x 120 x 90 mmPeso: 138 g