URMET SPA - UTD1098/800 KIT WIFI IP1080 P 4 CANALI - 1098/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Übertragungstechnik - sonstige
Ausführung des Speichermediums - Festplatte
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Packung
1 ST
EAN
8021156064359
Artikelnummer
UTD1098/800
Herstellernummer
1098/800
Hersteller
UTD
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
PAL
Übertragungstechnik:
sonstige
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
nein


