Startseite

URMET SPA - UTD1097/624 HVR AHD 4K 4CH - 1097/624

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1097/624 HVR AHD 4K 4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156071401

Artikelnummer

UTD1097/624

Herstellernummer

1097/624

Hersteller

UTD

La gamma HVR (Hybrid Video Rercorder) AHD 4K si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI, TVI, AHD 720P, AHD 1080P,4M, 5M, 4K IP (fino a risoluzioni 4K), e una straordinaria facilità d’uso, grazie all’intuitivo menu di gestione. Gli HVR sono completamente telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS, il browser, disponibile per IE e Safari, e con l’applicazione gratuita iUVSpro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone e tablet sia Android che iOS. Funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menù OSD delle telecamere direttamente da HVR. La gamma HVR 4K integra la gestione della funzione V-DECT di analisi intelligente del video per un ingresso BNC ed è disponibile attraverso le telecamere IP che prevedono tale prestazione.