Startseite

URMET SPA - UTD1097/578 HVR AHD 5M-N 8CH - 1097/578

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1097/578 HVR AHD 5M-N 8CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156071395

Artikelnummer

UTD1097/578

Herstellernummer

1097/578

Hersteller

UTD

HVR 8CH, serie L, 5M-N, H.265 - La gamma HVR AHD 5M lite si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI , TVI e AHD 720P, 1080P, 5M IP, IP Wi-Fi. Gli HVR sono telegestibili sia da sistemiWindows che MAC, compatibili con il software UVS e con l'App iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone, iPad e tablet sia Android che iOS. Tra le caratteristiche principali anche la funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menu OSD delle telecamere direttamente da HVR.