Startseite

URMET SPA - UTD1097/318 HVR AHD 1080N 8CH H.265 - 1097/318

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1097/318 HVR AHD 1080N 8CH H.265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069019

Artikelnummer

UTD1097/318

Herstellernummer

1097/318

Hersteller

UTD

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

6 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

24 W

Max. Übertragungsrate:

32 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

227 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore per videosorveglianza, marca URMET SPA, modello UTD1097/318 - HVR AHD 1080N 8CH H.265