Startseite

URMET SPA - UTD1096/405 AHD 5M 2.8MM BULLET - 1096/405

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/405 AHD 5M 2.8MM BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068890

Artikelnummer

UTD1096/405

Herstellernummer

1096/405

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

3.96 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

65 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

65 mm

Protokoll:

analog

La gamma delle telecamere AHD 5M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI