URMET SPA - UTD1096/300 DOME CAMERA AHD 2M AF 2.8-12 - 1096/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8021156064977
Artikelnummer
UTD1096/300
Herstellernummer
1096/300
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
4.8 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
70 mm
Höhe:
95 mm
Protokoll:
analog


