Startseite

URMET SPA - UTD1096/202 BULLET CAMERA AHD 2M 6-22 AF - 1096/202

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/202 BULLET CAMERA AHD 2M 6-22 AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand/Decke

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064953

Artikelnummer

UTD1096/202

Herstellernummer

1096/202

Hersteller

UTD

Montageart:

Wand/Decke

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit IR-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

65 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Protokoll:

analog

Telecamera bullet AHD-TVI-CVI 1080P AF ottica varifocal 6-22 mm