Startseite

URMET SPA - UTD1093/932H NVR 32CH 1080P - 1093/932H

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1093/932H NVR 32CH 1080P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 32

  • Mit Videobewegungsmelder - ja

  • Mit DVD - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156056446

Artikelnummer

UTD1093/932H

Herstellernummer

1093/932H

Hersteller

UTD

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

32

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

l'interfaccia grafica (GUI) comune a tutti i dispositivi,facilita l'apprendimento e istallazione di qualsiasi dispositivo network Urmet. La funzione DDNS comune a tutti i dispositivi Urmet rappresenta una soluzione rapida per semplificare le configurazioni network dei dispositivi. La funzione P2P è la soluzione più semplice per configurare il dispositivo su Network. Un vero sistema plug&play che fa risparmiare tempo nell'installazione. CARATTERISTICHE TECNICHE - 32 ingressi video IP - Risoluzione max di registrazione 1080p - 1 uscita VGA/ 1 uscita HDMI - Risoluzione e velocità di registrazione MAX - 1080P(1920×1080): 25fps (real time) - Risoluzione e velocità di riproduzione in local (LIVE/PLAYBACK) - 1080P(1920×1080): 6ch@25fps -7720P(1280×720): 12ch@25fps - D1 (704×576): 16ch@25fps - Max banda gestibile: 200Mbit - HDD incluso 2TB (max 2 HDD) - 8 Ingressi / 1 uscita allarme - 1x3.0 USB (Backup e Aggiornamento), 2x 2.0 USB (Mouse) - Alimentazione: DC 12V 5A - - Dimensioni: 380 (L)X 50 (H)X 340 (P) mm.