Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1093/186BN IP 5M UFO FISHEYE CAMERA

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1093/186BN IP 5M UFO FISHEYE CAMERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062751

Artikelnummer

UTD1093/186BN

Herstellernummer

1093/186BN

Hersteller

UTD

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

5 m

Horizontaler Blickwinkel:

360...360 °

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

120 mm

Höhe:

55 mm

Protokoll:

TCP/IP

Installabile a parete, a tavolo o a soffitto, la telecamera Fisheye è particolarmente idonea per essere utilizzata sia in ambito residenziale che per la videosorveglianza di ampie aree estese (piccole attività commerciali, trasporti, etc..).E’ disponibile la funzione audio e lo slot per l’inserimento di schede SD fino a 128GB, per videoregistrazioni locali. La configurazione è semplice ed immediata e, tramite la nuova app iUVS plus (gratuita sugli store iOS e Android), è possibile gestire, anche da remoto, il videocontrollo della propria abitazione direttamente dallo smartphone o dal tablet