URMET SPA - UTD1093/184M11 MINICAM.720P H264 COMP.C/IR - 1093/184M11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand/Decke
Einsatzgebiet - innen
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
MOD. 1093
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156053278
Artikelnummer
UTD1093/184M11
Herstellernummer
1093/184M11
Hersteller
UTD
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
innen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
schwarz
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Protokoll:
TCP/IP
Telecamera IP wifi da interno con ottica 3,6 mm integrata a LED. Con il termine Cloud si indica un insieme di tecnologie che permettono, tipicamnete sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in rete. Sfruttando la tecnologia del cloud computing gli utenti collegati ad un cloud provider possono svolgere molteplici mansioni (elaborazione/archiviazione/recupero dati), anche tramite un semplice internet browser. Possono, ad esempio, utilizzare software remoti non direttamente installati sul proprio computer e salvare dati su memorie di massa on-line predisposte dal provider stesso (sfruttando sia reti via cavo che senza fili).


