Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1093/182M4ZI VANDALDOME IP 4M 2.8-12MM - 1093/182M4ZI

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1093/182M4ZI VANDALDOME IP 4M 2.8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156061105

Artikelnummer

UTD1093/182M4ZI

Herstellernummer

1093/182M4ZI

Hersteller

UTD

Montageart:

Decke

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Schutzart (IP):

IP66

Protokoll:

analog

La telecamera si distigue per: - Interfaccia grafica (GUI) che consente facilità di apprendimento ed installazione di qualsiasi dispositivo di videoregistrazione URMET. - Funzione DDNS che consente una soluzione rapida per semplificare la configurazione network dei dispositivi. - Funzione P2P per semplificare la configurazione network del dispositivo. - Compatibilità con tutti gli NVR della gamma URMET. - Software di gestione CMS compatibile con più famiglie di apparati di videoregistrazione.- APP iUVScompatibile con più famiglie di apparati di videoregistrazione.- Ingressi/Uscite audio e di allarme, slot SD, allarme eventi V-Dect, compressione H.265. CARATTERISTICHE TECNICHEVandal dome IP H.265 4M 2.8-12MM AUTOFOCUS- Sensore: 1/2.7 "Progressive Scan CMOS- Ottica: 2.8-12mm motorizzata con AUTOFOCUS- Compressione video: H.265 (main profile) /H.264/MJPEG- Risoluzione di codifica: Mainstream (default 20fps/4MP)- 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080), 960P (1280x960) / 720P (12080x720) (1-30fps)- Sensibilità: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0,028 Lux (F.2.0, AGC ON) , 0 Lux con IR- IR cut filter- Web browser integrato- Grado di protezione: IP66- Alimentazione: 12Vcc, POE (802.3af)- Consumi: 7W