Startseite

URMET SPA - UTD1093/081M TELECAMERA IP H264 480TVL - 1093/081M

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1093/081M TELECAMERA IP H264 480TVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Einsatzgebiet - innen

  • Bildsystem - PAL

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156039845

Artikelnummer

UTD1093/081M

Herstellernummer

1093/081M

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Einsatzgebiet:

innen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Mit Objektiv:

nein

Mit IR-Lampe:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

110 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

100 mm

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP H.264 – Risoluzione 480TVL. La telecamera IP Urmet Domus 1093/081M utilizza un modulo digitale che comprende un encoder video con il nuovo processore TI Davinci (con codec H.264 di tecnologia proprietaria) e l’interfaccia di rete, inseriti all’interno della telecamera stessa. Questa telecamera è adatta per un utilizzo destinato ai piccoli-medi impianti o in ambiente sistemistico con l’utilizzo dei SW di gestione e centralizzazione video NVM ed NVMS. Flessibilità, scalabilità, versatilità edeconomicità di sistema sono i principali vantaggi apportati alla nuova IP camera Urmet Domus in un sistema TVCC. IP-CAMERA (CON INTERFACCIA DI RETE) A COLORI E RISOLUZIONE 480 LINEE TVL. Sensore CCD 1/3'' SONY Super HAD; sensibilità: 0,2Lux F 1.2 (0Lux con IR); sincronizzazione interna; autoiris: DC driver; uscite video/audio: 1/1; ingresso audio: 1; algoritmo compressione video: H.264; risoluz.: 4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF; frame rate: 25fps; protocolli trasmissione di rete UNICAST: TCP-UDP-RTP; 1 interfaccia RJ45 10M/100M; funzione antiaccecamento; funzione Main Stream-Sub Stream; ingressi/uscite allarme: 1/1; compatibile con sw NVM (non incluso); alloggiamento per SD Card di max 2GB (non fornita); visualizzazione LIVE su cellulare/PDA con client sw; alimentazione: 12Vcc (alimentatore consigliato Sch. 1092/800); assorbimento: 350mA; peso: 600g; dimensioni (L x A x P): 122 x 56 x 67 mm.