Startseite

URMET SPA - UTD1092/830 KIT CUSTODIA P/ESTERNO - 1092/830

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/830 KIT CUSTODIA P/ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Heizung - ja

  • Farbe - weiß

  • Montage - Wand/Decke

  • Ausführung des Gehäuses - fest

  • Kühlungsart - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156041640

Artikelnummer

UTD1092/830

Herstellernummer

1092/830

Hersteller

UTD

Mit Heizung:

ja

Farbe:

weiß

Montage:

Wand/Decke

Ausführung des Gehäuses:

fest

Kühlungsart:

ohne

Temperatur:

-20...60 °C

Verdeckte Kabelführung:

ja

Mit Wandhalterung:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Breite:

430 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

130 mm

Kit custodia per esterno. Una buona protezione delle telecamere permette di salvaguardare la loro efficienza. Per questo Urmet propone una serie di custodie in materiale ad alta resistenza (estruso e pressofusione); inoltre, una gamma di accessori come il tettuccio parasole, il ventilatore e il riscaldamento permettono di rispondere con efficacia alle diverse situazioni ambientali. Costruita con un sistema di apertura che rende facile e veloce l’allocazione della telecamera. Apertura laterale con slitta integrata al corpo custodia. Materiale in alluminio estruso. IP66. Dimensioni esterne: 140 (L) x 120 (H) x 395 (P) mm. Peso: 1760 g. Kit di riscaldamento: 230 Vca.