Startseite

URMET SPA - UTD1092/700 KIT CUSTODIA IP66 P/ESTERNO - 1092/700

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/700 KIT CUSTODIA IP66 P/ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Heizung - ja

  • Farbe - weiß

  • Montage - Wand

  • Ausführung des Gehäuses - fest

  • Kühlungsart - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047697

Artikelnummer

UTD1092/700

Herstellernummer

1092/700

Hersteller

UTD

Mit Heizung:

ja

Farbe:

weiß

Montage:

Wand

Ausführung des Gehäuses:

fest

Kühlungsart:

ohne

Temperatur:

-20...60 °C

Verdeckte Kabelführung:

ja

Mit Wandhalterung:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Breite:

350 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

255 mm

Staffa per installazione a parete Easy Dome IV Sch. 1092/674-675-676complete di housing Sch. 1092/700. Installazione possibile anche con powerbox IP66 Sch. 1092/705.Dimensioni (L x A x P): 120 x 175 x 280 mm.END 1092/703