URMET SPA - UTD1092/625 STAFFA DA PARETE PER THERA 3 - 1092/625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 70 mm
Tragfähigkeit - 5 kg
Farbe - weiß
Höhe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156038879
Artikelnummer
UTD1092/625
Herstellernummer
1092/625
Hersteller
UTD
Montageart:
Wand
Breite:
70 mm
Tragfähigkeit:
5 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Tiefe:
136...136 mm
STAFFA PER MINIDOME THERA3 PER INSTALLAZIONI A PARETE. dimensioni (L x A x P): 70 x 165 x 136 mm, peso: 0,75Kg.


