Startseite

URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 4.3 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 2

  • Bildsystem - PAL

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156061778

Artikelnummer

UTD1092/400H

Herstellernummer

1092/400H

Hersteller

UTD

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

2

Bildsystem:

PAL

Breite:

120 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

ja

Farbe:

schwarz

Höhe:

80 mm

Tiefe:

40 mm

Monitor LCD 4.3"per test TVCC. Schermo 4,3” 16/9 LCD Colore. Ingresso video BNC: 1080P/720P/CVBS. Ingresso alimentazione USB: 5Vcc. Risoluzione: 480x272. Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M. Adattatore di alimentazione: input 100÷240V – 50/60Hz - 0.15A – output 5V/1A. Temperatura di utilizzo: -10+45°c. Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm. Peso: 150 g.