URMET SPA - UTD1092/302 BALUN 1CH ATTIVO TX - 1092/302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156037063
Artikelnummer
UTD1092/302
Herstellernummer
1092/302
Hersteller
UTD
Il nuovo 1092/401A è un monitor da 9.7? caratterizzato da display retroillumionato a LED.Il prodotto si contraddistingue per l?estetica rinnovata, per il pannello retroillumionato a LED e dalla dimensione dello schermo di 9.7?.Risoluzione: 1024 x 768 pixel, tempo di risposta: 4ms, visualizzazione colori:16,7 milioni, rapporto di contrasto: 1000:1, luminosità: 400cd/mý, angolo visuale:89ø orizzontale, 89ø verticale, ingressi audio: 2 (jack RCA), ingressi video: 1 BNC,uscite audio: 2 altoparlanti da 2,5W,uscite video: 1 BNC (bypass), peso: 1,6Kg,alimentazione: 230Vca 50-60Hz, dimensioni (L x A x P): 193 x 266 x 39 mm.