Startseite

URMET SPA - UTD1092/301 BALUN PASSIVO TX/RX C/ALIMENT. - 1092/301

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/301 BALUN PASSIVO TX/RX C/ALIMENT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - BNC

  • Impedanz Anschluss 1 - 100 Ohm

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156037056

Artikelnummer

UTD1092/301

Herstellernummer

1092/301

Hersteller

UTD

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

BNC

Impedanz Anschluss 1:

100 Ohm

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Impedanz Anschluss 2:

75 Ohm

Coppia video balun passivi t X/r X con alimentazione remota. Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale), predisposti con connettori per l’alimentazione remota della telecamera, permettono l’adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Sono particolarmente indicati per la trasmissione/ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori e la remotizzazione dell’alimentazione su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair). • Dimensioni compatte per una connessione semplice ad apparati di gestione video, monitor e telecamere. • 1 Ingresso Video BNC e connettore RJ45 per collegamento con cavo UTP CAT5. • Estrema facilità di impiego. • Nessuna alimentazione richiesta per il dispositivo. • Ingresso/uscita per tele-alimentazione. • Doppia impedenza e filtro disturbi per garantire maggiore sicurezza contro le interferenze. • La confezione è composta da una coppia di ricetrasmettitori.