URMET SPA - UTD1092/223 TELEC.COMP.D&N 650TVL 2,8-12MM - 1092/223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand/Decke
Einsatzgebiet - außen
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8021156053087
Artikelnummer
UTD1092/223
Herstellernummer
1092/223
Hersteller
UTD
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
Silber
Durchmesser:
62 mm
Tiefe:
150 mm
Protokoll:
analog
Nuova telecamera compatta con sensore CCD con illuminazione IR LED e risoluzione media di 650 linee TV. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 2.8-12mm. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rilevale condizioni di scarsa luminosità. La telecamera dispone di comandi esterni per la regolazione dell’ottica rendendo agevole e veloce qualsiasi impostazione di taratura. La telecamera è dotata di menù OSD per una regolazione completa dei parametri. La nuova telecamera si contraddistingue per la risoluzione di 650TVL ed un ottica con lunghezza focale più ampia



