URMET SPA - UTD1092/220M BULLET AHD HI 3.6 - 1092/220M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8021156061709
Artikelnummer
UTD1092/220M
Herstellernummer
1092/220M
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
3.36 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
65 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
170 mm
Protokoll:
analog


