Startseite

URMET SPA - UTD1092/004 TELECAMERA B/N 1/3 A.R. 230V - 1092/004

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/004 TELECAMERA B/N 1/3 A.R. 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eigenschaft Bildsystem - schwarz/weiß

  • Farbe - grau

  • Höhe - 62 mm

  • Breite - 121 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156033041

Artikelnummer

UTD1092/004

Herstellernummer

1092/004

Hersteller

UTD

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Farbe:

grau

Höhe:

62 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

60 mm

Telecamera monocromatica ad alta risoluzione 230Vca. Tra i punti tecnici salienti si segnalano la facile ed intuitiva configurazione di taratura, la risoluzione di 570 linee TVL e prestazioni qualitativamente elevate rispetto alla fascia di gamma in cui il prodotto in cui si colloca.- Sensore: CCD 1/3” - Elemento sensibile: 752 pixel (H) x 582 pixel (V) - Risoluzione orizzontale: 570 linee - Sincronizzazione: Interna/Line lock - Auto-Iris: DC – VIDEO driver selezionabile - Controllo shutter: 1/50 ~ 1/100.000 sec (ON/OFF) - Compensazione controluce: Selezionabile ON/OFF - Controllo del guadagno: Selezionabile ON/OFF - Luminosità minima: 0,04 Lux F = 1,2 - Correzione di gamma: 0,45 - Uscita video: Uscita composita 1 Vpp, 75 Ohm - Attacco obiettivi: Tipo “C” e ”CS” - Rapporto S/R > 50 dB (AGC OFF) - Alimentazione: 230 Vca - Consumo: 3 W Max - Temperatura di utilizzo: -10÷50°c - Temperatura d’immagazzinamento -30÷60°c - Dimensioni: 121 (L) x 62 (H) x 60 (P) mm. - Peso: 510 g - Obiettivo escluso