URMET SPA - UTD1090/850 ALIMENTATORE 230VCA 12-15VCC - 1090/850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156027439
Artikelnummer
UTD1090/850
Herstellernummer
1090/850
Hersteller
UTD
- Alimentazione: 230 V~±10%, 50/60 Hz- Potenza: 5 VA nominale- Uscita: V out= 12 V, 0,18 A (con ponticello P1 - P2), V out= 15 V, 0,18 A (senza ponticello P1 - P2) - Protezione: Termoprotettore PTC (su secondario)- Temperatura di funzionamento: -10° C, +40° C - Peso: 300 g - Dimensioni: 65 (L) x 63 (H) x 45 (P) mm


