URMET SPA - UTD1090/809 KIT CUSTODIA 300MM - 1090/809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Heizung - ja
Farbe - grau
Temperatur - -20...45 °C
Verdeckte Kabelführung - nein
Mit Wandhalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156027170
Artikelnummer
UTD1090/809
Herstellernummer
1090/809
Hersteller
UTD
Mit Heizung:
ja
Farbe:
grau
Temperatur:
-20...45 °C
Verdeckte Kabelführung:
nein
Mit Wandhalterung:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
105 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
315 mm
La custodia 1090/809 è costruita in estruso e pressofusione di alluminio ed ha un grado di protezione IP55. E' particolarmente indicata per offerte in cui sia richiesta una specifica competitività in termini di rapporto qualità/prezzo.- Corpo estraibile su slitta con aggancio - Materiale in alluminio estruso- Dimensioni esterne: 105 (L) x 95 (H) x 315 (P) mm- Dimensioni interne: 70 (L) x 65 (H) x 300 (P) mm- Peso: 1,4 Kg - Kit di riscaldamento: 230 Vca - Staffa esclusa