Startseite

URMET SPA - UTD1090/602 CICLICO AUT/MAN 8IN/1OUT 230V - 1090/602

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1090/602 CICLICO AUT/MAN 8IN/1OUT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Videonorm - PAL

  • Anzahl der Kameraeingänge - 8

  • Anzahl der Monitorausgänge - 1

  • Vollbild bei Alarm - nein

  • Automatische Alarmabhandlung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156020829

Artikelnummer

UTD1090/602

Herstellernummer

1090/602

Hersteller

UTD

Videonorm:

PAL

Anzahl der Kameraeingänge:

8

Anzahl der Monitorausgänge:

1

Vollbild bei Alarm:

nein

Automatische Alarmabhandlung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Anzahl der Alarmeingänge:

0

Anzahl der Alarmausgänge:

0

Automatische Sequenz:

ja

Videoverlustfunktion:

nein

OSD-Programmierung:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle:

nein

Textgenerator:

nein

SELETTORE CICLICO (8 INGRESSI). Permette il monitoraggio di 8 telecamere da una stazione di sorveglianza. La visualizzazione su monitor avviene tramite selezione di una delle telecamere (HOME) o tramite sequenza ciclica automatica delle telecamere abilita