URMET SPA - UTD1090/551 OTTICA VARIFOCAL 5-100MM DC - 1090/551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweite - variabel
Brennweitengröße - 5...100 mm
Steuerung der Blende - DC
Objektiv-Anschluss - 8,5 mm (1/3 Zoll)
Motorzoom - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156036660
Artikelnummer
UTD1090/551
Herstellernummer
1090/551
Hersteller
UTD
Brennweite:
variabel
Brennweitengröße:
5...100 mm
Steuerung der Blende:
DC
Objektiv-Anschluss:
8,5 mm (1/3 Zoll)
Motorzoom:
nein
SELETTORE CICLICO (8 INGRESSI). Permette il monitoraggio di 8 telecamere da una stazione di sorveglianza. La visualizzazione su monitor avviene tramite selezione di una delle telecamere (HOME) o tramite sequenza ciclica automatica delle telecamere abilita


