Startseite

URMET SPA - UTD1090/549 OTTICA VARIFOCAL 2.8-6MM DC - 1090/549

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1090/549 OTTICA VARIFOCAL 2.8-6MM DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brennweite - variabel

  • Brennweitengröße - 2.8...6 mm

  • Steuerung der Blende - DC

  • Objektiv-Anschluss - 8,5 mm (1/3 Zoll)

  • Motorzoom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156036653

Artikelnummer

UTD1090/549

Herstellernummer

1090/549

Hersteller

UTD

Brennweite:

variabel

Brennweitengröße:

2.8...6 mm

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

8,5 mm (1/3 Zoll)

Motorzoom:

nein

OBIETTIVO VARIFOCAL (5ö100 mm) CON IRIS MANUALE E LENTE ASFERICA. Adatto per installazioni in ambienti dove la luminosità è fissa o poco variabile. Caratteristiche: lunghezza focale: 5ö100 mm, angolo di ripresa orizzontale: 3ø ö 40ø, regolazione iris: F1