Startseite

URMET SPA - UTD1090/501 OBIETTIVO MAN. 3,6MM PER B/N - 1090/501

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1090/501 OBIETTIVO MAN. 3,6MM PER B/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brennweite - fest

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Steuerung der Blende - DC

  • Objektiv-Anschluss - 8,5 mm (1/3 Zoll)

  • Motorzoom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156020560

Artikelnummer

UTD1090/501

Herstellernummer

1090/501

Hersteller

UTD

Brennweite:

fest

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

8,5 mm (1/3 Zoll)

Motorzoom:

nein