URMET SPA - UTD1090/111 TELECAMERA B/N STANDARD 12VCC - 1090/111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 53 mm
Breite - 58.5 mm
Tiefe - 128.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156020133
Artikelnummer
UTD1090/111
Herstellernummer
1090/111
Hersteller
UTD
Höhe:
53 mm
Breite:
58.5 mm
Tiefe:
128.5 mm
URMET


