URMET SPA - UTD1088/42 PERIFERICA PROX MIFARE+ - 1088/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Berührungsschloss
Bussystem KNX - nein
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8021156075713
Artikelnummer
UTD1088/42
Herstellernummer
1088/42
Hersteller
UTD
Ausführung:
Berührungsschloss
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Mit Busankopplung:
nein
Leistungsaufnahme:
0 W


