Startseite

URMET SPA - UTD1088/1 CENTRALE EASY DOOR CONTROLLER - 1088/1

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1088/1 CENTRALE EASY DOOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075652

Artikelnummer

UTD1088/1

Herstellernummer

1088/1

Hersteller

UTD

Easy Door controller e una centrale per la gestione di un varco. La Centrale consente di collegare un modulo chiave di prossimita Mifare Plus e di gestire fino a 1500 utenti in modalita locale. Configurando la centrale in modalita "Virtual Network"e possibile gestire fino a 50 varchi e 2000 utenti senza dover collegare alcun cavo tra le centrali. Per la modalita "Virtual Network"occorre prevedere un Encoder 1088/200 collegato al proprio PC per programmare le chiavi di prossimita. Possibilita di avere il Log eventi esclusivamente in modalita "Virtual Network".