URMET SPA - UTD1086/225 KIT GEAR PER CILINDRO UE - 1086/225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Grundfarbe - Silber
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Schwingrichtung (nach DIN) - nach innen schwingend
Mit Sicherheitsschloss - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156075812
Artikelnummer
UTD1086/225
Herstellernummer
1086/225
Hersteller
UTD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Grundfarbe:
Silber
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Schwingrichtung (nach DIN):
nach innen schwingend
Mit Sicherheitsschloss:
nein
Ausführung:
elektrisch
Sicherung (Bedienung) von innen:
sonstige
Sicherung (Bedienung) von außen:
sonstige
Mit Sperrbügel:
nein
Mit Kette:
nein
Polizei zertifiziert:
nein


