URMET SPA - UTD10823.01 PLACCA TEC BIANCO HELSINKI 6M - 10823.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Einheiten horizontal - 3
Packung
1 ST
EAN
8033335005114
Artikelnummer
UTD10823.01
Herstellernummer
10823.01
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
125 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
142 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm