Startseite

URMET SPA - UTD10807.B.16 PLACCA TEC AZZURRO ATENE 7M - 10807.B.16

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10807.B.16 PLACCA TEC AZZURRO ATENE 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335004643

Artikelnummer

UTD10807.B.16

Herstellernummer

10807.B.16

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Einheiten horizontal:

7

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

198 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Kàdra, placca serie bianca, tecnopolimero, 7 moduli, azzurro atene