URMET SPA - UTD10804.TT PLACCA TECN.MONOC. TITANIO 4M - 10804.TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Einheiten horizontal - 4
Packung
1 ST
EAN
8033335018091
Artikelnummer
UTD10804.TT
Herstellernummer
10804.TT
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
148 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm