URMET SPA - UTD10803.34 PLACCA TEC GIALLO LISBONA 3M - 10803.34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - gelb
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Einheiten horizontal - 3
Packung
1 ST
EAN
8033335003998
Artikelnummer
UTD10803.34
Herstellernummer
10803.34
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
gelb
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
125 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm