Startseite

URMET SPA - UTD1074/20 ALIMENTATORE VIDEO VOP - 1074/20

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1074/20 ALIMENTATORE VIDEO VOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Höhe - 180 mm

  • Breite - 90 mm

  • Tiefe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156018451

Artikelnummer

UTD1074/20

Herstellernummer

1074/20

Hersteller

UTD

Anwendung:

Video

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Höhe:

180 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

75 mm

Fornisce l'alimentazione per il sistema video VOP ad una colonna di videocitofoni. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli). Dimensioni : L x L x H 180 x 90 x 75 mm (10 moduli DIN) - Potenza : 50VA - Alimenta fino a 50 monitor