URMET SPA - UTD1071/62 INTERFACCIA ALLARMI - 1071/62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8021156050567
Artikelnummer
UTD1071/62
Herstellernummer
1071/62
Hersteller
UTD
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP42


