Startseite

URMET SPA - UTD1071/56 INTERFACCIA BUS - 1071/56

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/56 INTERFACCIA BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - RS-232

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156050550

Artikelnummer

UTD1071/56

Herstellernummer

1071/56

Hersteller

UTD

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

RS-232

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia dati per sistemi bus, marca URMET SPA, modello UTD1071/56 - INTERFACCIA BUS