Startseite

URMET SPA - UTD1068/906 KIT 1068 IMPIANTO AVANZATO - 1068/906

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1068/906 KIT 1068 IMPIANTO AVANZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 6

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156070466

Artikelnummer

UTD1068/906

Herstellernummer

1068/906

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

6

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

325 mm

Il kit antintrusione è composto da:\n- n. 1 cod. 1068/010 - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66\n- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD\n- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi\n- n. 1 cod. 1068/458- Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale\n- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia\n- n. 2 cod. 1033/119 - Snodi per rilevatori a doppia tecnologia\n- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante\n- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione