URMET SPA - UTD1068/010 CENTRALE BUS MULTIF.10/66 INGR - 1068/010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 6
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156064274
Artikelnummer
UTD1068/010
Herstellernummer
1068/010
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
6
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
275 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
95 mm


