Startseite

URMET SPA - UTD1068/005 CENTRALE BUS MULTIF.5/21 INGR. - 1068/005

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1068/005 CENTRALE BUS MULTIF.5/21 INGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064298

Artikelnummer

UTD1068/005

Herstellernummer

1068/005

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

4

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

275 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

95 mm

La centrale 1068/005 offre 5 ingressi espandibili fino a 21, con 4 zone di parzializzazione. Il sistema è in grado di gestire sia dispositivi filari che wireless e di integrare prodotti di videosorveglianza controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet. Il sistema è multilingua, è certificato EN50131 ed è in grado di gestire chiamate di soccorso e trasmettere protocolli numerici verso gli Istituti di vigilanza.\nI vettori di comunicazione utilizzati sono multipli: infatti il Sistema 1068 può comunicare tramite protocollo IP (WiFi ed Ethernet) oppure utilizzare il GSM o la rete telefonica (PSTN).\nL’impianto si programma e si configura o tramite tastiera o tramite l’applicazione 1068SET, un'App per Tablet Android, semplice e intuitiva, dedicata agli installatori.\nGli organi di comando per l’utente sono: la tastiera, i lettori chiave di prossimità, i lettori di chiave elettronica, il programmatore orario e l’applicazione Urmet Secure.