Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1067/912 KIT CASA BASIC 1067 - 1067/912

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/912 KIT CASA BASIC 1067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Ereignisspeicher - ja

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156058709

Artikelnummer

UTD1067/912

Herstellernummer

1067/912

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

4

Ereignisspeicher:

ja

Schnittstelle extern:

ja

KIT ANTINTRUSIONE FILARE composto da 1 centrale a 4 linee (espandibili a 32) mod. 1067/024; 1 tastiera di comando con display LCD mod. 1067/022; 3 rivelatori a doppia tecnologia; 1 sirena autoalimentata per esterno con griglia di protezione.Caratteristiche: 4 zone distinte; 4 ingressi programmabili (normalmente chiuso-aperto, singolo-doppio bilanciamento, tapparella ed inerziali); 1 ingresso sabotaggio; n° max inseritori (a chiave e/o trasponder): 4; n° max tastiere: 4; n° max chiavi: 16; n° max uscite: 2 programmabili (1 relè - 1 elettrica open collector) espandibili a 11; n° max espansioni: 3; batteria: 12Vcc-7,2Ah; alimentazione: 230Vca; grado protezione: IP40/IK06; corrente per dispositivi esterni: 375mA; dimensioni (L x A x P): 338 x 240 x 90 mm. Funzioni teleassistenza, telesorveglianza, tele-gestione e controllo remoto via PSTN, GSM e WEB tramite APP. Programmazione mediante interfacce USB, PSTN, GSM e WEB con sw dedicato FastPro.