Startseite

URMET SPA - UTD1067/052A CENTRALE BUS 8/128 INGRESSI - 1067/052A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/052A CENTRALE BUS 8/128 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 6

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156053261

Artikelnummer

UTD1067/052A

Herstellernummer

1067/052A

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

6

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

110 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

450 mm

La nuova centrale 10677052A è la soluzione ideale per realizzare impianti antintrusione di medie e grandi dimensioni. E’ facilmente scalabile per soddisfare esigenze pubbliche, business o industriali; può essere gestita, da dispositivi mobili con accessibilità internet (smartphone, tablet), può integrarsi con telecamere di videosorveglianza e con impianti domotici a standard Konnex ®. L’introduzione di importanti novità, quali: la telegestione via web, l’integrazione delle funzioni video, la ripetizione del segnale bus, l’integrazione con la piattaforma Konnex ® e le nuove tastiere gestionali ampliano di molto le capacità del sistema e il suo impiego nella realizzazione di impianti di controllo integrati. Certificazione EN50131 grado 3CARATTERISTICHE TECNICHE- 8 ingressi di base, espandibili sino a 128 (programmabili filari/radio)- 6 uscite programmabili (2 relè + 4 uscite Open Collector da 150 mA) espandibili sino a 51 - Gestione max di 16 zone parzializzabili- Gestione max. di 4 Aree di raggruppamento- Menu multilingua - Gestione di 64 codici utente (da 4 a 6 cifre)- Gestione di 64 chiavi - Storico 1000 eventi. - Programmatore orario settimanale, 8 comandi giornalieri. - Sino 12 n. telefonici per invio allarmi- Telegestione su linea PSTN e/o GSM - Trasmissione digitale protocolli numerici - Interfaccia sintesi vocale per invio messaggi di allarme- Interfaccia Ethernet per collegamento della centrale su rete LAN o ad un Router ADSL- Interfaccia USB per collegamento ad un PC, programmazione locale e per salvataggio/ recupero dati, con chiavetta USB- Interfaccia web- Applicativo software FAST PRO per programmazione e telegestione - Gestione del segnale video- Contenitore metallico - Accumulatore alloggiabile: 12Vdc 17Ah - Alimentatore switching. 3,4 A