Startseite

URMET SPA - UTD1067/052 CENTRALE BUS 8 INGRESSI/128 - 1067/052

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/052 CENTRALE BUS 8 INGRESSI/128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 6

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047420

Artikelnummer

UTD1067/052

Herstellernummer

1067/052

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

6

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

110 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

450 mm

Centrale antintrusione ad 8 ingressi espandibile a 128, 1067