URMET SPA - UTD1067/024 CENTRALE BUS 4/32 INGRESSI - 1067/024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 2
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156057771
Artikelnummer
UTD1067/024
Herstellernummer
1067/024
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
2
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
100 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
360 mm


