URMET SPA - UTD1067/021 TASTIERA DI COM. LCD DA APPOG. - 1067/021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema 1067
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156034857
Artikelnummer
UTD1067/021
Herstellernummer
1067/021
Hersteller
UTD
Mit LCD-Anzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Tastiera che permette sia la programmazione che l’attivazione/disattivazione totale o parziale del sistema 1067. E' in grado di segnalare a display lo stato d’attivazione di ciascuna zona o la presenza di tutte le possibili anomalie dell'impianto. - Display LCD alfanumerico retroilluminato - 1 ingressi NC per collegamento rivelatori - 1 ingresso per ascolto ambientale - Tastiera numerica a 19 tasti retroilluminati, di cui 3 per richiamo informazioni e 4 per scorrimento menu - Led per visualizzazioni riassuntive - Funzione tamper - Indirizzamento logico in programmazione - Alimentazione: 12Vcc (tramite bus)


