Startseite

URMET SPA - UTD1067/003 INTERFACCIA USB - 1067/003

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/003 INTERFACCIA USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schnittstellenmodul

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156040025

Artikelnummer

UTD1067/003

Herstellernummer

1067/003

Hersteller

UTD

Ausführung:

Schnittstellenmodul

Interfaccia USB per collegare Centrali serie 1067,un computer per la sua programmazione e una Chiave USB (Pen Drive) per il salvataggio ed il recupero della completa programmazione del sistema, dello storico eventi, dei codici e delle chiavi. Tensione nominale di alimentazione (da centrale su cavo flat) : 13,8 V— Tensione di funzionamento min/max : 9V— ÷ 15V— Corrente nominale assorbita a 13,8 V: - Standby (Key USB e PC non connessi): 5 mA - Con Key USB in lettura/scrittura: 65 mA Max - PC connesso in colloquio: 15 mA - Corrente massima fornita alla Chiave USB: 100 mA Dimensioni (L x H x P): 92 x 110 x 30 mm